Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsteil EN354:2010EN355:2002 L.1,8m zul.Gewicht50-140kg KOBRA TRI FS90ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135252109
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0561-1,8
EAN/GTIN:
     4030281180678
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
50 - 140 kg INNERHALB der Norm! ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO Revolutionäres · neues · patentiertes Dämpfersystem · das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg. Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit · auch im Dämpfer · vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt. EINZIGARTIG: Die eingebauten und verstellbaren RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamtrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung! Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang · Y-Strang · I- Strang Tie-back · Y-Strang Tie-back.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Adapter: Nein
· Personenzahl max.: 1
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Ja
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Karabiner Gurtseite: KOBRA TRI
· Karabiner Anschlagpunktseite 1: FS 90 ST
· Rescue Loop: Ja
· Karabiner Anschlagpunktseite 2: FS 90 ST
· Länge: 1,8 m
· Handwäsche: 40 °C
· Kantengeeignet: Ja
· Tragmittel: Band
· Bruchlast Hauptachse: 22 kN
· zulässiges Gewicht max.: 50-140 kg
· Farbe: grau/schwarz
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Ja
· Größe: 1,8 m
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Polyester, Stahl
Norm:
EN 354:2010, EN 355:2002
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,8m, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 222,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,31*
€ 223,83*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,33*
€ 435,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,73*
€ 454,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.