Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set L460xB400xH140mm Gewicht 3,45kg Skylotec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348930
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-260
EAN/GTIN:
     4030281184157
Suchbegriffe:
Absturzsicherung
PSA-Sets
Zubehör Absturzsicherung
Set Komponente: 1 x A-029-G RDD für MILAN 2.0 POWER, 1 x A-029-A MILAN 2.0 POWER ZUSATZAKKU, 1 x ACS-0182 TOOLSAVER, 1 x ACS-0212 HOLSTER MILAN 2.0 POWER, 1 x ACS-0230 ARRETIERBAND RDD, 1 x ACS-0009-2 ROPE BAG

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Gewicht: 3,45 kg
· Adapter: Nein
· Höhe: 140 mm
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Breite: 400 mm
· Rescue Loop: Nein
· Kantengeeignet: Nein
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,10*
€ 1.357,79*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.379,06*
€ 2.563,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.563,70*
€ 3.050,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,99*
€ 3.016,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.450,57*
€ 2.916,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,83*
€ 2.866,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,06*
€ 2.831,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.