Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop L.max.6,25m Alu.Skylotec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135349050
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0069-6/9
EAN/GTIN:
     4030281067139
Suchbegriffe:
Malerzubehör
Teleskopstangen
Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Aluminium
· Gewicht: 2,21 kg
· Adapter: Nein
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Rescue Loop: Nein
· Kantengeeignet: Nein
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Größe: max. 6,25 m
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 198,05*
€ 249,34*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,45*
€ 470,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,67*
€ 560,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,45*
€ 470,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.