Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Balance Berufsschuh MID515SR, schwarz, Gr. 11,5 (45,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4138357237
Hersteller:
     New Balance
Herst.-Nr.:
     MID515SR-1000-455
EAN/GTIN:
     4897118161312
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
New Balance 515 SR, Berufsschuhe, OB E HRO SRC, schwarz, EVA-Zwischensohle, wasserabweisendes Oxford-Obermaterial, gepolsterter Kragen, rutschfeste Nitrilsohle, hitzeresistente Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
45,5
Farbe:
schwarz
Material:
Oxford-Obermat./Veloursleder
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E HRO SRC
Schuhweite:
2E (~11)
Schutzklasse:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 103,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,84*
€ 103,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,73*
€ 123,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,91*
€ 122,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.