| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4138400882 Herst.-Nr.: MIDALLS-455 EAN/GTIN: 4897118160629 |
| |
|
| | |
| New Balance Sicherheitsstiefel, S3 WR SRC, schwarz, wasserdichtes Obermaterial, Zehenkappe aus Fiberglas, TPU-Ösen, Acteva-Zwischensohle, durchstichhemmend, flughafengerecht, rutschfest, Fersenstütze Weitere Informationen: | | Größe: | 45,5 | Farbe: | schwarz | Norm: | EN ISO 20345 S3 WR SRC | Schuhweite: | 2E (~11) | Schutzklasse: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| |