| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-7000306992 Herst.-Nr.: 50130-001 EAN/GTIN: 4026899000071 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet · schmutzlösend bei Fetten, Schmieren, Kleber, Öl, etc. · robuste und fusselarme Tücher aus Polypropylen · einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation · hautschonender pH-Wert 5 · wiederverschließbarer Spendereimer · Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Ethanol, Konservierungsmittel, Duftstoffe, (R)-p-Mentha-1,8-dien
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe Reinigungskraft · Gebinde: Spendereimer · Reinigungsbereich: Hände, Werkzeuge, Automotiv, Flächen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | nicht spezifiziert | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, zvg putzrolle blau, feuchtpflegetücher, feuchttücher eimer, Handreinigungstücher, Reinigung, Reinigungstuch, Handreinigung, Tuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,98* | € 10,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,05* | € 10,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,44* | € 11,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,45* | € 11,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,57* | € 31,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|