Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-156-256
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-256
EAN/GTIN:
     4007796027446
Suchbegriffe:
Pizza-Besteck
Pizzabesteck
Steak-Besteck
Steakbesteck
12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert, Materialstärke 2,5 mm. Messer aus Klingenstahl mit Wellenschliff.
aus Edelstahl 18/10 (Materialstärke 2,5mm) poliert. Bestehend aus je 6 Steakgabeln und Steakmessern (Edelstahl 13/0). Auch zum Schneiden von Pizza und meh

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Gewicht:
0.83 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: pizza besteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
156-253
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.