Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchengabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm. Top-Qualität
Kuchengabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm. Top-Qualität
Kuchengabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm. Top-Qualität
Kuchengabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-048
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108128
EAN/GTIN:
     4005481108807
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchen gabel
Kuchengabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm.
Top-Qualität ''made in Solingen'' für höchste Ansprüche.
Zarte Optik, aber durch 3,5mm Materialstärke massives Gefühl.
Das Besondere bei diesem modernen Design: perfekt gerundete Kanten durch ein aufwändiges Spezialverfahren; dadurch liegen die Besteckteile besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
15.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
98
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,031*
€ 4,101*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 39,44*
23 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 36,16008*
€ 47,02008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,101*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,881*
€ 4,618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,691*
€ 4,392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,031*
€ 3,607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
108124
ab € 2,927*
Zubehör
Briefanker
108112
ab € 4,56*
Zubehör
Briefanker
108110
ab € 4,55*
Zubehör
Briefanker
108116 mit Esmeyer Logo
ab € 4,159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.