Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität
Aufschnittgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität
Aufschnittgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-052
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108146
EAN/GTIN:
     4005481108906
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Aufschnittgabel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm.
Top-Qualität ''made in Solingen'' für höchste Ansprüche.
Zarte Optik, aber durch 3,5mm Materialstärke massives Gefühl.
Das Besondere bei diesem modernen Design: perfekt gerundete Kanten durch ein aufwändiges Spezialverfahren; dadurch liegen die Besteckteile besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
16 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,68*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 8,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 9,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
108454
ab € 15,77*
Sonstiges
Briefanker
108164
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.