Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,8 cm. Top-Qualität made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchengabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,8 cm. Top-Qualität made
Kuchengabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,8 cm. Top-Qualität made
Kuchengabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,8 cm. Top-Qualität made
Kuchengabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,8 cm. Top-Qualität made
Artikel-Nr.:
     2813-249-086
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155128
EAN/GTIN:
     4005481155801
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchen gabel
Kuchengabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,8 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Made in Solingen - das bedeutet Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel der Besteckteile, z. B. geschliffene Zwischenräume der Gabel-Zinken.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,051*
€ 4,121*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 39,39*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 31,13004*
€ 41,02008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,121*
€ 4,904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,891*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,691*
€ 4,392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,051*
€ 3,631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,947*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 4,253*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 4,253*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 4,179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.