Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Salatbesteck TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 21,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Salatbesteck TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 21,0 cm.
2-tlg. Salatbesteck TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 21,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-100
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155454
EAN/GTIN:
     4005481155931
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
salat besteck
2-tlg. Salatbesteck TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 21,0 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Made in Solingen - das bedeutet Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel der Besteckteile, z. B. geschliffene Zwischenräume der Gabel-Zinken.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
21.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,29*
€ 22,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 4,273*
Zubehör
Briefanker
155134
ab € 3,323*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,947*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 3,051*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 4,263*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 4,263*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 4,179*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155126
ab € 2,39*
Zubehör
Briefanker
155196
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.