Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischgabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,0 cm. Mit einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischgabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,0 cm. Mit einer
Fischgabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,0 cm. Mit einer
Artikel-Nr.:
     2813-249-118
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     194130
EAN/GTIN:
     4005481194855
Suchbegriffe:
Fisch-Gabel
Fischgabel
fischgabel
Fischgabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,0 cm. Mit einer Matreialstärke von 3,5mm.
Top-Qualität “made in Solingen” für höchste Ansprüche. Nach unten
breitere Griff-Form - für alle, die gerne „richtig was in der Hand“ haben.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Wichtig bei 3,5mm Materialstärke: Eine hervorragende Glanzpolitur.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,263*
€ 5,653*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,55008*
€ 57,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,653*
€ 6,727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,363*
€ 6,382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,103*
€ 6,073
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,263*
€ 5,073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
194132
ab € 4,931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.