Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser Portofino, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser Portofino, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos
Steakmesser Portofino, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos
Artikel-Nr.:
     2813-249-266
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     103196
EAN/GTIN:
     4005481103475
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Steakmesser Portofino, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos angeschweißter Klinge aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22.30 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,96*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,11004*
€ 76,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.