Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIPPENDALE Eislöffel 18/10 CNS, ganz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHIPPENDALE Eislöffel 18/10 CNS, ganz poliert
CHIPPENDALE Eislöffel 18/10 CNS, ganz poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-374
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     113134
EAN/GTIN:
     4005481113825
Suchbegriffe:
Eis-Löffel
Eislöffel
Joghurt-Löffel
Joghurtlöffel
CHIPPENDALE Eislöffel 18/10 CNS, ganz poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
14.80 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbet-Löffel, Sorbetlöffel, eislöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,041*
€ 4,181*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,63008*
€ 49,19004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,181*
€ 4,975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,951*
€ 4,702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,761*
€ 4,476
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,041*
€ 3,619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.