Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus
Artikel-Nr.:
     2813-249-775
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     249-775
EAN/GTIN:
     4007796043163
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
30-teiliges Besteck Sparset VENTURA Edelstahl 18/10, poliert, Messer aus Klingenstahl.
Markenqualität aus Solingen, Materialstärke 3,5 mm.
Das Set besteht aus je 6 Menümessern, Menülöffeln, Menügabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
23.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
1.61 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.