Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepp Limonadenlöffel PROFILE 18/10, Länge: 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepp Limonadenlöffel PROFILE 18/10, Länge: 195 mm
Hepp Limonadenlöffel PROFILE 18/10, Länge: 195 mm
Artikel-Nr.:
     2813-249-906
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     01.0048.1210
EAN/GTIN:
     4045135583796
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
Hepp Limonadenlöffel PROFILE 18/10, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
19.50 cm
Breite:
3.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,676*
€ 7,366*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,22*
€ 60,85008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,366*
€ 8,766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,136*
€ 8,492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,676*
€ 6,754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.