Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeelöffel GASTRO 0800 Material: Cromargan 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeelöffel GASTRO 0800 Material: Cromargan 18/10
WMF Kaffeelöffel GASTRO 0800 Material: Cromargan 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-289-158
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.0807.6040
EAN/GTIN:
     4045135378637
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel wmf
kaffeelöffel
WMF Kaffeelöffel GASTRO 0800 Material: Cromargan 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
13.20 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,76*
4 Tage
156
12
€ 5,20*
ab € 1,28*
€ 1,77*
18 Tage
888
12
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.