Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vorspeisen- / Dessertlöffel BISTRO Cromargan, poliert Länge 156 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vorspeisen- / Dessertlöffel BISTRO Cromargan, poliert Länge 156 mm
WMF Vorspeisen- / Dessertlöffel BISTRO Cromargan, poliert Länge 156 mm
WMF Vorspeisen- / Dessertlöffel BISTRO Cromargan, poliert Länge 156 mm
Artikel-Nr.:
     2813-289-192
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.0410.6040
EAN/GTIN:
     4045135375971
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
WMF Vorspeisen- / Dessertlöffel BISTRO Cromargan, poliert Länge 156 mm
Produktbeschreibung
Dem Menuelöffel sehr ähnlich ist der Vorspeisen- und Dessertlöffel doch etwas kleiner ausgeführt und eignet sich so optimal zum Zerteilen und Verzehren von Desserts wie auch kalten und warmen Vorspeisen. Durch die abweichende Größe bei gleichen Proportionen lässt sich der Löffel im Gedeck leicht dem richtigen Gang zuordnen.

Weitere Informationen:
Länge:
12.60 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel wmf, dessert löffel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,786*
€ 3,736*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,80*
€ 37,90008*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 29,13*
€ 38,03004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,736*
€ 4,446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,556*
€ 4,232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,366*
€ 4,006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,786*
€ 3,315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.