| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-289-204 Herst.-Nr.: 12.1935.6043 EAN/GTIN: 4045135379276 |
| |
|
| | |
| WMF Fischmesser Signum spülmaschinengeeignet, Länge: 20,6 Das Fischmesser ist vielmehr ein stumpfer Schieber, mit dem die Haut des Fisches so entfernt werden kann, dass das Fleisch unbeschädigt bleibt. Auch das Risiko, Gräten zu zerschneiden, entfällt bei diesem Besteckteil vollständig. Traditionell wird das Fischmesser mit der passenden Gabel noch heute zum Verzehren von Fisch verwendet und repräsentiert den klassischen Stil eines Restaurants.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 21 cm | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,639* | € 6,039* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 46,37004* | € 58,87008* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 47,26008* | € 60,08004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,468* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|