Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-305-078
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     305-078
EAN/GTIN:
     4007796054275
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Isolierkanne EMPIRE, Inhalt: 1,5 Liter, Höhe: 210 mm, aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, unzerbrechlich, spülmaschinengeeignet,
im Lagerkarton.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 35,81*
€ 47,22*
€ 6,95*
ab € 34,86*
€ 47,39*
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 51,49*
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 61,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.