Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Teigspachtel DELÍCIA Teigspachtel aus hitzebeständigem Silikon (220 °C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA Teigspachtel aus hitzebeständigem Silikon (220 °C)
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA Teigspachtel aus hitzebeständigem Silikon (220 °C)
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA Teigspachtel aus hitzebeständigem Silikon (220 °C)
Artikel-Nr.:
     2813-361-1012
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630056.00
EAN/GTIN:
     8595028445459
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA
Teigspachtel aus hitzebeständigem Silikon (220 °C) ist zum Verrühren und Aufstreichen usw. in Kunststoff- und Edelstahlschüsseln sowie in den Kochgefäßen mit Antihaft-Beschichtung (ebenfalls in den Bratpfannen) hervorragend, wobei die Oberfläche davon nicht beschädigt wird. Griff aus robustem Kunststoff und rostfreiem Edelstahl, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
30.70 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Teigschaber, Teigspatel, teigschaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.