Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenbodenschneider DELÍCIA Hervorragend zum leichten Durchschneiden von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenbodenschneider DELÍCIA Hervorragend zum leichten Durchschneiden von
Tortenbodenschneider DELÍCIA Hervorragend zum leichten Durchschneiden von
Tortenbodenschneider DELÍCIA Hervorragend zum leichten Durchschneiden von
Tortenbodenschneider DELÍCIA Hervorragend zum leichten Durchschneiden von
Tortenbodenschneider DELÍCIA Hervorragend zum leichten Durchschneiden von
Artikel-Nr.:
     2813-361-1037
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630095.00
EAN/GTIN:
     8595028452723
Suchbegriffe:
Torten-Schneider
Tortenboden-Schneider
Tortenbodenschneider
Tortenschneider
Tortenbodenschneider DELÍCIA
Hervorragend zum leichten Durchschneiden von Tortenboden in Lagen sowie zum Markieren von Tortenstücken für genaues Portionieren von Torten. Für Tortenböden bis 30 cm, aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl und robustem Kunststoff hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
5.90 cm
Höhe:
14.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.