Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel mit Schlitzen SPACE LINE - erstklassige Küchengeräte für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel mit Schlitzen SPACE LINE - erstklassige Küchengeräte für
Servierlöffel mit Schlitzen SPACE LINE - erstklassige Küchengeräte für
Servierlöffel mit Schlitzen SPACE LINE - erstklassige Küchengeräte für
Artikel-Nr.:
     2813-361-1459
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638006.00
EAN/GTIN:
     8595028463316
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel mit Schlitzen SPACE LINE
- erstklassige Küchengeräte für sämtliche Kochgeschirrarten
- hervorragend insbesondere für die Töpfe mit Antihaftbeschichtung
- aus hitzebeständigem Material bis 210 °C hergestellt
- geruchs-, geschmacks- und farbneutral
- Griff zur Anbringung an die Aufhängeleiste SPACE LINE

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.