| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-1875 Herst.-Nr.: 646623.12 EAN/GTIN: 8595028468564 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kanne TEO TONE 1.25 l, mit Teesieben, gelb Hervorragend für die Zubereitung sowie zum Servieren von sämtlichen Teesorten und Teegetränken. Mit tiefem Teesieb zum Aufbrühen von frischen Minz-, Melissenblättern, Ingwer, getrockneten Hagebutten, Früchten usw. und mit extra feinem Teesieb zum Aufbrühen von allen losen Teesorten versehen. Aus hitzebeständigem Borosilikatglas hergestellt, für Gas-, Elektro- und glaskeramische Kochherde sowie zum Aufgießen des kochenden Wassers aus Wasserkochern geeignet, ebenfalls mikrowellengeeignet. Griff, Deckel und beide Teesiebe aus robustem Kunststoff. Mit üblichen Spülmitteln reinigen, nicht spülmaschinengeeignet. Gebrauchsanleitung in der Verpackung. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Länge: | 17.60 cm | Breite: | 14.60 cm | Höhe: | 18.60 cm | Gewicht: | 0.54 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |