| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-204 Herst.-Nr.: 386332.00 EAN/GTIN: 8595028429237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Suppenteller GUSTITO, ø22cm - hervorragend zum stilvollen Servieren von Gerichten - aus erstklassigem Porzellan hergestellt, bis 200°C beständig - mikrowellen- sowie tiefkühltruhegeeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 22 cm | Breite: | 22 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, einwegteller rund, einweg teller, suppenteller porzellan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |