Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse GUSTITO - hervorragend zum stilvollen Servieren von Getränken <br>- aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasse GUSTITO - hervorragend zum stilvollen Servieren von Getränken <br>- aus
Tasse GUSTITO - hervorragend zum stilvollen Servieren von Getränken <br>- aus
Tasse GUSTITO - hervorragend zum stilvollen Servieren von Getränken <br>- aus
Artikel-Nr.:
     2813-361-213
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     386440.00
EAN/GTIN:
     8595028430240
Tasse GUSTITO
- hervorragend zum stilvollen Servieren von Getränken
- aus erstklassigem Porzellan hergestellt, bis 200°C hitzebeständig
- mikrowellen- sowie tiefkühltruhegeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.