Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller CREMA ø 27 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller CREMA ø 27 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Speiseteller CREMA ø 27 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Artikel-Nr.:
     2813-361-221
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387024.00
EAN/GTIN:
     8595028433401
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan
Speiseteller CREMA ø 27 cm
Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
27.00 cm
Höhe:
2.90 cm
Gewicht:
0.71 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.