Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsemesser PRESTO 12 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsemesser PRESTO 12 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und
Gemüsemesser PRESTO 12 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und
Gemüsemesser PRESTO 12 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und
Artikel-Nr.:
     2813-361-2273
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     863009.00
EAN/GTIN:
     8595028418606
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser
Gemüsemesser PRESTO 12 cm
Die Messer PRESTO sind speziell geformt und geschliffen, um maximale Wirkung
und sichere Handhabung zu erzielen – die Klinge aus hochwertigem rostfreien
Edelstahl, der ergonomisch geformte Griff aus einem festen Kunststoff,
spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
28.80 cm
Breite:
1.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.