Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühstücktasse CREMA, mit Untertasse Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühstücktasse CREMA, mit Untertasse Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Frühstücktasse CREMA, mit Untertasse Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Frühstücktasse CREMA, mit Untertasse Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Artikel-Nr.:
     2813-361-233
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387128.00
EAN/GTIN:
     8595028433456
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse
Frühstücktasse CREMA, mit Untertasse
Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
7.30 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.