Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch Hervorragend für die Aufbewahrung und zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch Hervorragend für die Aufbewahrung und zum
Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch Hervorragend für die Aufbewahrung und zum
Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch Hervorragend für die Aufbewahrung und zum
Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch Hervorragend für die Aufbewahrung und zum
Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch Hervorragend für die Aufbewahrung und zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-2445
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     892044.00
EAN/GTIN:
     8595028436815
Dose FRESHBOX 5 St., quadratisch
Hervorragend für die Aufbewahrung und zum Transportieren von Lebensmitteln. Mit luft- sowie wasserdichtem
Verschluss versehen – die Lebensmittel bleiben länger frisch, erhalten ihr Aroma, beim Transport können nicht auslaufen. Aus robustem Kunststoff hergestellt, mit hochwertiger Silikondichtung versehen. Beständig von -18 bis +110 °C, kühlschrank-, tiefkühltruhe- sowie mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.89 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.