Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelbeutel 4FOOD 20x20 cm, 20 St. Aus festem Kunststoff hergestellt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelbeutel 4FOOD 20x20 cm, 20 St. Aus festem Kunststoff hergestellt,
Lebensmittelbeutel 4FOOD 20x20 cm, 20 St. Aus festem Kunststoff hergestellt,
Artikel-Nr.:
     2813-361-2544
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     897024.00
EAN/GTIN:
     8595028438789
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
Lebensmittelbeutel 4FOOD 20x20 cm, 20 St.
Aus festem Kunststoff hergestellt, mit Doppel-Verschluss versehen. Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, kühlschrank- und tiefkühltruhegeeignet, halboffen auch im Mikrowellenofen. Von links abspülen, gründlich abtrocknen, nicht spülmaschinenfest.

Weitere Informationen:
Länge:
8.00 cm
Breite:
3.60 cm
Höhe:
21.60 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.