Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wespenfalle Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wespenfalle Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen
Wespenfalle Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen
Wespenfalle Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen
Wespenfalle Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen
Wespenfalle Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen
Artikel-Nr.:
     2813-361-2705
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906320.00
EAN/GTIN:
     8595028440355
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insektenfalle
Wespen-Falle
Wespenfalle
Wespenfalle
Schützt vor den lästigen Wespen, wirkt ohne Chemikalien, die Bienen werden nicht vernichtet. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
13.00 cm
Breite:
17.80 cm
Höhe:
14.50 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: insekten falle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.