Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel-/Tragetaschebinder PRESTO, 4 St. Hervorragend zum einfachen Schließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutel-/Tragetaschebinder PRESTO, 4 St. Hervorragend zum einfachen Schließen
Beutel-/Tragetaschebinder PRESTO, 4 St. Hervorragend zum einfachen Schließen
Beutel-/Tragetaschebinder PRESTO, 4 St. Hervorragend zum einfachen Schließen
Artikel-Nr.:
     2813-361-2759
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420759.00
EAN/GTIN:
     8595028485141
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Beutel-/Tragetaschebinder PRESTO, 4 St.
Hervorragend zum einfachen Schließen von Kunststoffbeuteln sowie von den Kunststofftragetaschen bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln. Aus robustem Kunststoff hergestellt, kühlschrank- und spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.Gebrauch:Die offene Seite des Beteuls, bzw. der Tragetasche in eine Spirale drehen, den Verschluß aufsetzen.

Weitere Informationen:
Länge:
10.50 cm
Breite:
3.10 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.