Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchklammer PRESTO, 4 St., rostfrei Geeignet für Tischplatten mit einer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischtuchklammer PRESTO, 4 St., rostfrei Geeignet für Tischplatten mit einer
Tischtuchklammer PRESTO, 4 St., rostfrei Geeignet für Tischplatten mit einer
Tischtuchklammer PRESTO, 4 St., rostfrei Geeignet für Tischplatten mit einer
Artikel-Nr.:
     2813-361-2767
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420812.00
EAN/GTIN:
     8595028484250
Suchbegriffe:
Skirting-Clip
Tischtuch-Klammern
Tischtuchklammern
skirting clip
Tischtuchklammer PRESTO, 4 St., rostfrei
Geeignet für Tischplatten mit einer Stärke bis 3 cm, aus erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
1.80 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.