Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelausstecher PRESTO CARVING, groß Geeignet zum Ausstechen von Kugeln aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelausstecher PRESTO CARVING, groß Geeignet zum Ausstechen von Kugeln aus
Kugelausstecher PRESTO CARVING, groß Geeignet zum Ausstechen von Kugeln aus
Kugelausstecher PRESTO CARVING, groß Geeignet zum Ausstechen von Kugeln aus
Artikel-Nr.:
     2813-361-2810
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     422022.00
EAN/GTIN:
     8595028475517
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher
Kugelausstecher PRESTO CARVING, groß
Geeignet zum Ausstechen von Kugeln aus Möhren, weißem Bier-Rettich, Gurken, Zucchini, Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Melonen, Käse usw. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
7.00 cm
Breite:
1.80 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.