Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform Engelskuchen DELÍCA ø 26 cm Backform mit erstklassiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform Engelskuchen DELÍCA ø 26 cm Backform mit erstklassiger
Backform Engelskuchen DELÍCA ø 26 cm Backform mit erstklassiger
Backform Engelskuchen DELÍCA ø 26 cm Backform mit erstklassiger
Artikel-Nr.:
     2813-361-3119
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623152.00
EAN/GTIN:
     8595028478457
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen rund
Backform Engelskuchen DELÍCA ø 26 cm
Backform mit erstklassiger Antihaft-Beschichtung gegen Anbacken. Für Elektro-, Gas- sowie Heißluftofen geeignet, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
12.30 cm
Höhe:
29.80 cm
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: backformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.