Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnebereiter DELÍCIA 0.5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnebereiter DELÍCIA 0.5 l
Sahnebereiter DELÍCIA 0.5 l
Sahnebereiter DELÍCIA 0.5 l
Artikel-Nr.:
     2813-361-3225
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630544.00
EAN/GTIN:
     8595028485226
Suchbegriffe:
Sahne-Bereiter
Sahne-Siphon
Sahne-Syphon
Sahnebereiter
Sahnebereiter DELÍCIA 0.5 l

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
31.40 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Sahnesiphon, Sahnesyphon, sahnebereiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.