Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffin-Minikörbchen DELÍCIA ø 4 cm, 100 St., Weihnachtsmotive Hervorragend zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffin-Minikörbchen DELÍCIA ø 4 cm, 100 St., Weihnachtsmotive Hervorragend zum
Muffin-Minikörbchen DELÍCIA ø 4 cm, 100 St., Weihnachtsmotive Hervorragend zum
Muffin-Minikörbchen DELÍCIA ø 4 cm, 100 St., Weihnachtsmotive Hervorragend zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-3233
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630602.00
EAN/GTIN:
     8595028478426
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
Muffin-Minikörbchen DELÍCIA ø 4 cm, 100 St., Weihnachtsmotive
Hervorragend zum Backen sowie Servieren von Muffins.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: muffin form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.