Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenbürste CLEAN KIT Zum Reinigen in schwierig unzugänglichen Ecken in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenbürste CLEAN KIT Zum Reinigen in schwierig unzugänglichen Ecken in der
Fugenbürste CLEAN KIT Zum Reinigen in schwierig unzugänglichen Ecken in der
Artikel-Nr.:
     2813-361-3518
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     900659.00
EAN/GTIN:
     8595028482089
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Fugenbürste CLEAN KIT
Zum Reinigen in schwierig unzugänglichen Ecken in der Küche, weiße Bürste ist zum Reinigen von engen Fugen auf der Arbeitsfläche usw. hervorragend, blaue Bürste ist zum Reinigen von Fliesenfugen usw. vorgesehen. Die Borsten sind aus erstklassigem Nylon hergestellt, sind robust und auch beim intensiven Gebrauch verformen sich nicht. 2 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
7.00 cm
Breite:
1.60 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.