Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkochset TESCOMA DELLA CASA, mit Thermometer Zubehör (Einkochglasheber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkochset TESCOMA DELLA CASA, mit Thermometer Zubehör (Einkochglasheber,
Einkochset TESCOMA DELLA CASA, mit Thermometer Zubehör (Einkochglasheber,
Artikel-Nr.:
     2813-361-3671
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     895260.00
EAN/GTIN:
     8595028488364
Suchbegriffe:
Einkoch-Glasheber
Einkochglasheber
Einweck-Glasheber
Einweckglasheber
Einkochset TESCOMA DELLA CASA, mit Thermometer
Zubehör (Einkochglasheber, Einkochgläser und Messbecher) NICHT im Lieferumfang enthalten.Hervorragend zum leichten Einkochen und Dampfsterilisieren von Gerichten, für alle Kasserollen und Töpfe TESCOMA ¤ 24 cm und für andere Kochgefäße gleicher Größe geeignet. Der Glasdeckel ist mit dem genauen Thermometer vorgesehen, um die Temperatur sowie die Einkochgläser während des Einkochvorgangs überwachen zu können. Die Dampfunterlage schützt die Gläser vor der hohen Temperatur des Kochgefäßbodens, der universelle Aufsatz ist zum Einkochen von Einkochgut in den hohen Gläsern, bzw. in den übereinander gestapelten Gläsern hervorragend. Die beiliegende Gebrauchsanleitung in der Verpackung. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
1.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.