Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkochtopf ULTIMA DUO 4,0 und 6,0 l Luxuriöser Schnellkochtopf mit zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkochtopf ULTIMA DUO 4,0 und 6,0 l Luxuriöser Schnellkochtopf mit zwei
Schnellkochtopf ULTIMA DUO 4,0 und 6,0 l Luxuriöser Schnellkochtopf mit zwei
Schnellkochtopf ULTIMA DUO 4,0 und 6,0 l Luxuriöser Schnellkochtopf mit zwei
Artikel-Nr.:
     2813-361-3863
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     702768.00
EAN/GTIN:
     8595028486902
Suchbegriffe:
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Schnell-Kochtopf
Schnellkochtopf
Schnellkochtopf ULTIMA DUO 4,0 und 6,0 l
Luxuriöser Schnellkochtopf mit zwei Kochgefäßen 4,0 und 6,0 l, mit einem universellen Druckdeckel für leichte Einstellung der idealen Druckstufe IDEALCOOK für schnelle und schonende Zubereitung aller üblichen Gerichte. Mit dem großen Dreh-Deckelverschluss kann der Schnellkochtopf komfortabel nur mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden. Der Schnellkochtopf ULTIMA DUO ist perfekt platzsparend, beim Aufbewahren kann das Kochgefäß 6,0 l zur Platzersparnis ins Kochgefäß 4,0 l eingelegt werden. Mit Druckanzeige, 4 Sicherungselementen und ergonomisch geformten Griffen versehen, aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und robustem Kunststoff hergestellt. Der dreischichtige Sandwich-Boden ist für alle Herdarten geeignet - Gas-, Elektro-, glaskeramische und Induktionsherde. Mit einem universellen Glasdeckel lieferbar, beide Kochgefäße lassen sich auch zum üblichen Kochen verwenden. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
39.20 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
6.97 kg
Weitere Suchbegriffe: schnellkochtopf 6 liter, druckkochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.