Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madeleine-Backform DELICIA SiliconPRIME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madeleine-Backform DELICIA SiliconPRIME
Madeleine-Backform DELICIA SiliconPRIME
Madeleine-Backform DELICIA SiliconPRIME
Artikel-Nr.:
     2813-361-3882
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     629424.00
EAN/GTIN:
     8595028490725
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Mini-Backförmchen
Madeleine-Backform DELICIA SiliconPRIME


Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
42.50 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.