| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-3884 Herst.-Nr.: 629433.00 EAN/GTIN: 8595028490749 |
| |
|
| | |
| Backform 6 Muffins DELÍCIA SiliconPRIME Hervorragend für die Zubereitung von Muffins. Kein Anbacken des Backgutes in der Backform, schnelles und gleichmäßiges Backen in der Backform,die gebackenen Muffins können leicht ausgekippt werden. Aus erstklassigem hitzebeständigem Silikon hergestellt, bis 230 °C hitzebeständig.Die Silikon-Backformen können gut gereinigt werden, es ist hinreichend, es nach dem Gebrauch nurabzuspülen, bzw. im Geschirrspüler zu spülen, sie sind perfekt platzsparend. Für Gas-, Elektro- und Heißluftofen geeignet. Gebrauchsanleitung mit den Backrezeptenin der Verpackung beiliegend. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 18.40 cm | Breite: | 32.00 cm | Höhe: | 3.50 cm | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |