| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4007 Herst.-Nr.: 895144.00 EAN/GTIN: 8595028486773 |
| |
|
| | |
| Einkochglas mit Bügelverschluss TESCOMA DELLA CASA 800 ml Hervorragend zum Einkochen und Einlegen von Gemüse, Obst, Konfitüren, Pesto, Pilzen usw. sowie zum Einkochen von Pasteten, Fleisch, Fleischmassen und von den im Fett eingemachten Speisen. Das Vakuum in den Gläsern mit massivem Bügelverschluss und hochwertiger Dichtung bleibt mehr länger, das Eingekochte ist 3 bis 6 Jahre haltbar. Die Bügelverschlüsse sind auserstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, die Dichtung aus Naturkautschuk. Zum Gebrauch im Haus sowie für Profis vorgesehen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 10.70 cm | Breite: | 13.40 cm | Höhe: | 14.60 cm | Gewicht: | 0.65 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |