| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4105 Herst.-Nr.: 629580.00 EAN/GTIN: 8595028484540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form Gummibonbons TESCOMA DELLA CASA, 2 St. Hervorragend für die leichte Zubereitung von hausgemachten Gummibären und -würmern ohne Konservierungsmittel, künstliche Farbstoffe und überschüssige Süßmittel. Die Gummibonbons sind leicht auszukippen. Aus erstklassigem Silikon hergestellt. Leicht zu reinigen, platzsparend, kühlschrank-und spülmaschinengeeignet. Gebrauchsanleitung mit Kochrezept in der Verpackung beiliegend. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Silikon | Länge: | 13.30 cm | Breite: | 2.70 cm | Höhe: | 23.50 cm | Gewicht: | 0.14 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |