| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4113 Herst.-Nr.: 630588.00 EAN/GTIN: 8595028401738 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form für Torten ohne Backen DELÍCIA ø 24 cm Hervorragend für die Zubereitung von Sahne-, Quark-, Eis- und Gelatinetorten, Aspiks usw. mit einem sowie ohne ein Loch in der Tortenmitte, ohne Backen. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt, kühlschrank-, tiefkühltruhe- und spülmaschinengeeignet. Rezepte in der Verpackung beiliegend. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Länge: | 29.20 cm | Breite: | 24.80 cm | Höhe: | 8.30 cm | Gewicht: | 0.36 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |