| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4119 Herst.-Nr.: 622204.00 EAN/GTIN: 8595028401929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keramische Backform Gugelhupf DELÍCIA Die keramische Backform ist für die Zubereitung von einem großen und kleinen selbstgebackenen Gugelhupf hervorragend, das Backrezept liegt der Verpackung bei. Für alle Backofenarten geeignet, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik | Länge: | 26.40 cm | Breite: | 25.00 cm | Höhe: | 13.70 cm | Gewicht: | 2.08 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, kuchen tescoma, bundform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |