Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA Keramische Backform für die einfache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA Keramische Backform für die einfache
Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA Keramische Backform für die einfache
Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA Keramische Backform für die einfache
Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA Keramische Backform für die einfache
Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA Keramische Backform für die einfache
Artikel-Nr.:
     2813-361-4120
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     622208.00
EAN/GTIN:
     8595028494877
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen
Keramische Backform Hefezopf DELÍCIA
Keramische Backform für die einfache Zubereitung von selbstgebackenem Hefezopf, das Kochrezept liegt der Verpackung bei. Für alle Backofenarten geeignet, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Länge:
39.00 cm
Breite:
18.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
1.49 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.