Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerglas CHARLIE 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerglas CHARLIE 220 ml
Champagnerglas CHARLIE 220 ml
Champagnerglas CHARLIE 220 ml
Artikel-Nr.:
     2813-361-4141
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     306414.00
EAN/GTIN:
     8595028401554
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Champagnerglas CHARLIE 220 ml

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
5.80 cm
Breite:
5.80 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.