| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4191 Herst.-Nr.: 309020.00 EAN/GTIN: 8595028492828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bierkrug myBEER Icon Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers inspirierten Designers der Gesellschaft Tescoma haben die originellen Biergläser Icon, Lupulus und Salute! geschafft. Die Biergläser sind aus erstklassigem dickwandigem Glas hergestellt, für den Hausgebrauch geeignet und spülmaschinenfest.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas | Länge: | 14.50 cm | Breite: | 9.30 cm | Höhe: | 12.90 cm | Gewicht: | 0.69 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |